3M™ Microfinishing Film Roll 362L, 30 Mic 3MIL, 50 mm x 50 m x 3 in (1.969inx164ft), Plastic Core, ASO

Número de artículo: 7100325370
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Denominación del fabricante 3M™ Folienrolle 362L für die Mikrobearbeitung; Microfinishing Film Rolle 362L
Contenido 1 ud.
Anchura del abrasivo 50 mm
Longitud del abrasivo 50.000 mm
Soporte del abrasivo Película
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Cinta abrasiva
Tamaño de grano (micrómetros) 30 µm
Para material aluminio; acero
Grupo de material Metal
Aptitud para Rectificado de superficies
Características Recubrimiento refrigerante

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100325370
EAN / GTIN 00638060632291
Número del fabricante 7100325370
Número L L01130 113786
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Desarrollado para el mecanizado de precisión y la fabricación de precisión en piezas planas como piezas de fundición a presión de aluminio, herramientas cilíndricas o perfiladas y piezas de maquinaria: las superficies consistentes y predecibles son cruciales. El rodillo de lámina 362L de 3M™ para microprocesamiento alcanza tolerancias ajustadas gracias a una base de lámina uniforme y un grano abrasivo graduado en micrómetros. El mineral abrasivo se distribuye de forma precisa y uniforme sobre el soporte, lo que permite obtener un acabado uniforme y predecible en cada ocasión. Nuestros rodillos 3M™ para micromecanizado se utilizan a menudo para fabricar componentes industriales como bridas y accesorios personalizados para la industria del petróleo y el gas. Las piezas de automóvil como cigüeñales, árboles de levas y piezas de transmisión deben cumplir tolerancias geométricas críticas y exigentes requisitos de acabado superficial. Las láminas de microacabado 3M™ ofrecen resultados excepcionales y son resistentes a aceites, agua y emulsiones. Los fabricantes también confían en nuestras láminas de microacabado para el mecanizado de precisión de componentes de impresión de acero, matrices para equipos industriales y consumibles, así como piezas de mecanizado CNC. Soporte de poliéster liso y de alta resistencia El grosor uniforme de la lámina ofrece un soporte mucho más uniforme para la aplicación precisa de resinas y minerales con clasificación micrométrica. El poliéster de 3 milésimas de pulgada es útil cuando las tolerancias estrechas son importantes. En combinación con máquinas de alta tolerancia, el abrasivo puede producir de forma constante piezas con alta tolerancia y superficies que cumplen de forma consistente con las especificaciones. Óxido de aluminio con grado micrométrico
Desarrollamos el rollo de lámina 3M™ 362L para microprocesamiento pegando mineral de óxido de aluminio fino con grado micrométrico al sustrato de la lámina. Debido a los finos rangos de grano, es difícil distinguir visualmente un grano de otro, y dado que algunas aplicaciones pueden requerir varios granos simultáneamente en la misma máquina, nuestro papel de microacabado

Ventaja:

  • La película de poliéster de alta resistencia de 3 mil se puede operar con refrigerante
  • El mineral de óxido de aluminio con micrómetro alcanza una velocidad de Cut rápida y garantiza una superficie uniforme
  • El panel trasero tipo S (liso) proporciona un recubrimiento de fricción antideslizante para el mecanizado fino de árboles de levas y cigüeñales
  • Ideal para aplicaciones automotrices, superacabado de rodillos y fabricación de precisión
  • Disponible en grados de 9-100-micras para ayudar a los operadores a alcanzar las tolerancias objetivo
  • Rodillos largos