3M™ Mikrofinišovací fólie v roli 362L, 100 mm x 50 m x 3 SP, 30 MIC, ASO

Artiklové číslo: 7100325365
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Technické údaje

Obsah 1 ks
Šířka brusiva 100 mm
Délka brusiva 50 000 mm
Podklad brusného materiálu Film
Označení výrobce 3M™ Folienrolle 362L für die Mikrobearbeitung; Microfinishing Film Rolle 362L
Obsah jednotka ks
Druh produktu Brusný pás
Velikost jádra (mikrometry) 30 µm
Vhodné pro materiál hliník; ocel
Materiálová skupina Kov
Vhodné k Brusky na plochy
Vlastnosti Chladicí povlak

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100325365
EAN / GTIN 00638060632246
Číslo výrobce 7100325365
L-číslo L01130 113767
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Vyvinuto pro jemné obrábění a přesnou výrobu
na plochých dílech, jako jsou hliníkové tlakové odlitky, válcové nebo tvarové nástroje a strojní součásti - rozhodující je konzistentní a předvídatelný povrch. Filmový válec 3M™ 362L pro mikroobrábění dosahuje přísných tolerancí díky rovnoměrnému filmovému podkladu a brusné zrnitosti s mikronovou třídou. Brusný minerál je na podložce přesně a rovnoměrně rozložen, což vede ke konzistentnímu a předvídatelnému povrchu při každém použití.

Naše role 3M™ pro mikroobrábění se běžně používají k výrobě průmyslových součástí, jako jsou příruby a armatury na zakázku pro ropný a plynárenský průmysl. Automobilové díly, jako jsou klikové hřídele, vačkové hřídele a díly převodovek, musí splňovat kritické geometrické tolerance a náročné požadavky na povrchovou úpravu. Fólie 3M™ Microfinish poskytují výjimečné výsledky a jsou odolné vůči olejům, vodě a emulzím. Výrobci se na naše mikrofinišové fólie spoléhají také při přesném obrábění ocelových tiskových komponentů, matric pro průmyslová zařízení a spotřební materiál a CNC obráběných dílů. Hladký, vysoce pevný polyesterový podklad
Stejnoměrná tloušťka fólie poskytuje mnohem konzistentnější podklad pro přesné nanášení mikronových pryskyřic a minerálů. Polyester o tloušťce 3 milimetry je užitečný v případech, kdy jsou důležité přísné tolerance. Při použití ve spojení se stroji s vysokou tolerancí dokáže brusivo trvale vyrábět díly s vysokou tolerancí a povrchovou úpravou, která odpovídá specifikaci. Mikronový oxid hlinitý
Pro mikroobrábění jsme vyvinuli 3M™ Film Roll 362L tak, že jsme na podložku filmu nalepili jemný minerál oxidu hlinitého mikronové kvality. Vzhledem k rozsahu jemných zrnitostí je vizuálně obtížné rozlišit jednu zrnitost od druhé, a protože některé aplikace mohou vyžadovat použití více zrnitostí na stejném stroji současně, náš materiál Microfinish Fil

Výhoda:

  • Vysokopevnostní polyesterová fólie 3 mil může být provozována s chladicí kapalinou
  • Oxid hlinitý minerál s mikrometrem dosahuje vysoké rychlosti Cut a zajišťuje rovnoměrný povrch
  • Zadní panel typu s (hladký) poskytuje protiskluzový třecí povlak pro jemné obrábění vačkových hřídelů a klikových hřídelů
  • Ideální pro automobilové aplikace, superfinish válečků a přesnou výrobu
  • K dispozici v 9-100-mikronových třídách, které pomáhají operátorům dosáhnout cílových tolerancí
  • Dlouhé válečky