3M™ Rollo de película de microacabado 362L, 100 mm x 50 m x 3 SP, 30 MIC, ASO

Número de artículo: 7100325365
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Contenido 1 ud.
Anchura del abrasivo 100 mm
Longitud del abrasivo 50.000 mm
Soporte del abrasivo Película
Denominación del fabricante 3M™ Folienrolle 362L für die Mikrobearbeitung; Microfinishing Film Rolle 362L
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Cinta abrasiva
Tamaño de grano (micrómetros) 30 µm
Para material aluminio; acero
Grupo de material Metal
Aptitud para Rectificado de superficies
Características Recubrimiento refrigerante

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100325365
EAN / GTIN 00638060632246
Número del fabricante 7100325365
Número L L01130 113767
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Desarrollado para el mecanizado de precisión y la fabricación de precisión en piezas planas como piezas de fundición a presión de aluminio, herramientas cilíndricas o perfiladas y piezas de maquinaria: las superficies consistentes y predecibles son cruciales. El rodillo de lámina 362L de 3M™ para microprocesamiento alcanza tolerancias ajustadas gracias a una base de lámina uniforme y un grano abrasivo graduado en micrómetros. El mineral abrasivo se distribuye de forma precisa y uniforme sobre el soporte, lo que permite obtener un acabado uniforme y predecible en cada ocasión. Nuestros rodillos 3M™ para micromecanizado se utilizan a menudo para fabricar componentes industriales como bridas y accesorios personalizados para la industria del petróleo y el gas. Las piezas de automóvil como cigüeñales, árboles de levas y piezas de transmisión deben cumplir tolerancias geométricas críticas y exigentes requisitos de acabado superficial. Las láminas de microacabado 3M™ ofrecen resultados excepcionales y son resistentes a aceites, agua y emulsiones. Los fabricantes también confían en nuestras láminas de microacabado para el mecanizado de precisión de componentes de impresión de acero, matrices para equipos industriales y consumibles, así como piezas de mecanizado CNC. Soporte de poliéster liso y de alta resistencia El grosor uniforme de la lámina ofrece un soporte mucho más uniforme para la aplicación precisa de resinas y minerales con clasificación micrométrica. El poliéster de 3 milésimas de pulgada es útil cuando las tolerancias estrechas son importantes. En combinación con máquinas de alta tolerancia, el abrasivo puede producir de forma constante piezas con alta tolerancia y superficies que cumplen de forma consistente con las especificaciones. Óxido de aluminio con grado micrométrico
Desarrollamos el rollo de lámina 3M™ 362L para microprocesamiento pegando mineral de óxido de aluminio fino con grado micrométrico al sustrato de la lámina. Debido a los finos rangos de grano, es difícil distinguir visualmente un grano de otro, y dado que algunas aplicaciones pueden requerir varios granos simultáneamente en la misma máquina, nuestro papel de microacabado

Ventaja:

  • La película de poliéster de alta resistencia de 3 mil se puede operar con refrigerante
  • El mineral de óxido de aluminio con micrómetro alcanza una velocidad de Cut rápida y garantiza una superficie uniforme
  • El panel trasero tipo S (liso) proporciona un recubrimiento de fricción antideslizante para el mecanizado fino de árboles de levas y cigüeñales
  • Ideal para aplicaciones automotrices, superacabado de rodillos y fabricación de precisión
  • Disponible en grados de 9-100-micras para ayudar a los operadores a alcanzar las tolerancias objetivo
  • Rodillos largos