{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | High Intensity Prismatic | |
| Označení výrobce | High Intensity Prismatic Reflective Sheeting; High Intensity Prismatic Reflexfolie; Prismatische Reflexfolien mit hoher Intensität | |
| Třída jakosti | Žádné | |
| Směrnice/označování | Značka CE | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Oblast EX | ne | |
| Druh produktu | Ochranná fólie | |
| Délka fólie | 45,7 m | |
| Materiál fólie | Polypropylen (PP) | |
| Vlastnosti | Odolávající UV záření; odolná proti odírání | |
| Opakovaně použitelný | ne | |
| S lepícími / přídržnými pruhy | ano |
| Katalogové číslo | 7100321270 | |
| EAN / GTIN | 08887862974722 | |
| Číslo výrobce | 7100321270 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |