3M™ vysoce intenzivní prizmatická reflexní fólie SEM 3937, zelená, 1220 mm x 45,7 m

Artiklové číslo: 7100006354
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Řada High Intensity Prismatic
Označení výrobce High Intensity Prismatic Reflective Sheeting; High Intensity Prismatic Reflexfolie; Prismatische Reflexfolien mit hoher Intensität
Třída jakosti Žádné
Směrnice/označování Značka CE
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Oblast EX ne
Druh produktu Ochranná fólie
Délka fólie 45,7 m
Materiál fólie Polypropylen (PP)
Vlastnosti Odolávající UV záření; odolná proti odírání
Opakovaně použitelný ne
S lepícími / přídržnými pruhy ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100006354
EAN / GTIN 08887719327640
Číslo výrobce 7100006354
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Hranolové fólie 3M s vysokou intenzitou jsou nejen jasné a odolné, ale také šetrnější k životnímu prostředí. Proces výroby filmu Prism snižuje emise VOC o 97 procent a spotřebu energie o 72 procent ve srovnání se standardními technickými výrobními procesy.

Výhoda:

  • Splňuje požadavky na barvu a výkon podle EN 12899-1:2007 třídy RA2.
  • Hranolové fólie 3M™ s vysokou intenzitou řady 3930 jsou schváleny pro výrobu značek dopravních značek s evropskými technickými schváleními (ETA)
  • Odrazivost, barevný kontrast, čitelnost, jas a trvanlivost fólie 3M™ Prismatic Reflex řady 3930 jsou výrazně lepší než hodnoty dosažené skleněnými kuličkami (RA2).
  • Odolnost tvrdší vrchní vrstva chrání před poškrábáním a odřeninami
  • Výrobní proces pro hranoly je také šetrnější k životnímu prostředí než jiné procesy pro výrobu reflexních fólií.
  • Emise těkavých organických sloučenin (VOC) jsou sníženy o 97 %, spotřeba energie o 77 % a objem odpadu o 46 % ve srovnání s výrobou skleněných kuličkových fólií.
  • Ochrana životního prostředí minimalizací použití rozpouštědel a emisí v našem výrobním procesu
  • Inkoust
  • Značka KGM

Doporučení:

  • Trvalé dopravní značky
  • Vybavení a značení staveniště
  • Svislé vodicí sloupky

Ze stejné série "High Intensity Prismatic" Zobrazit všechny