3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50 postroj pro zachycení pádu a polohování 1112707, velikost 3, 1 kus v balení

Artiklové číslo: 7100316763
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50
Druh produktu Zachycovací postroj
Materiál pás Polyester
Užitná hmotnost max. 140 kg
Počet záchytných ok 1 ks
Umístění záchytného oka vzadu
Mezinárodní velikost L
Polstrování Polstrování na nohy; Polstrování ramen; Polstrování zad
Norma EN 361
S karabinkou ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100316763
EAN / GTIN 03660570057841
Číslo výrobce 7100316763
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Bezpečnostní postroje 3M™ DBI-SALA® Exofit™ jsou navrženy tak, aby optimalizovaly přizpůsobení, funkci a efektivitu při současném splnění bezpečnostních a výkonnostních požadavků vaší každodenní práce. Zařízení Exofit™ bylo umístěno výše, aby splnilo vaše rostoucí očekávání a pomohlo vám dosáhnout nových výšek. Bezpečnostní pásy Exofit™ se vyvíjejí v důsledku výzkumu ve strojírenství a stavebnictví a jsou doplněny pokrokem v nových materiálech a technologiích. 3M™ DBI-SALA® vám pomůže s inovativním rozsahem bezpečnostních postrojů a pomůže vašemu týmu dosáhnout vyšších nadmořských výšek. Upgradujte na novou generaci bezpečnostních svazků 3M™ DBI-SALA® Exofit™ XE50, XE100 a XE200, které vašim zaměstnancům pomohou cítit se pohodlně na nepohodlných místech.

Výhoda:

  • Hrudní popruhy ve tvaru X s centrálním bezpečnostním kroužkem D – optimalizovaná poloha na těle
  • Otočný nastavovač pro délku trupu pro rychlé, bezpečné a pohodlné sedadlo bezpečnostního postroje
  • Komfortní podložky (záda, ramena, nohy) jsou k dispozici jako příslušenství (je třeba objednat zvlášť).
  • Volitelné ramenní podložky jsou vybaveny poddráty pro snížení nepříjemného odírání na krku
  • Integrovaný tunel PHSG umožňuje rychlé a snadné připojení a osobní zařízení řezání pro řízení výšky
  • Vestavěné ploché závěsné traumatické nožní smyčky
  • Montážní díly z ocel
  • Opakovaně použitelné a přestavitelné držáky lanyardů pro rychlé a snadné parkování karabiny
  • Integrované bezpečnostní ID (RFID) připojené k systému 3M™ pro zjednodušenou správu inventáře, kontroly a dokumentace
  • Modely pásu pro pád a polohování větrného výkonu (1112744-1112749) mají ochranu proti opotřebení na zadní straně pásu.

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku