3M™ DBI-SALA® ExoFit™ X300 Comfort postroj pro zachycení energie z navijáku a polohování, 2XL, 1113214

Artiklové číslo: 7100309976
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce ExoFit™ X300 Komfort Windenergie-Auffang- und Positionierungsgurt
Druh produktu Zachycovací postroj
Počet záchytných ok 1 ks
Umístění záchytného oka vzadu
Polstrování Polstrování na nohy; Polstrování ramen; Polstrování zad
Norma EN 358; EN 361

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100309976
EAN / GTIN 00840779034901
Číslo výrobce 7100309976
L-číslo L01130 111842
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Bezpečnostní postroje 3M™ DBI-SALA® Exofit™ jsou navrženy tak, aby optimalizovaly přizpůsobení, funkci a efektivitu při současném splnění bezpečnostních a výkonnostních požadavků vaší každodenní práce. Zařízení Exofit™ je navrženo tak, aby splnilo vaše rostoucí očekávání a pomohlo vám dosáhnout nových cílů. Bezpečnostní pásy Exofit™ se vyvíjejí v důsledku vývoje ve strojírenství a stavebnictví a jsou doplněny pokrokem v nových materiálech a technologiích. 3M™ DBI-SALA® podporuje řadu stovek různých možností kabelového svazku a pomáhá vašemu týmu dosáhnout jejich cílů. Upgradujte na novou generaci bezpečnostních svazků 3M™ DBI-SALA® Exofit™ XE100, XE200 a XE300, abyste svým zaměstnancům pomohli cítit se pohodlně na nepohodlných místech.

Výhoda:

  • Otočné adaptéry pro trup umožňují snadné a rychlé nastavení kabelového svazku a upevnění popruhu, aby bylo zajištěno pohodlné a bezpečné uchycení kabelového svazku
  • Integrovaný HSG-adaptéry umožňuje rychlé a snadné připojení a řezání osobních výškových ochranných zařízení
  • Rychloupínací přezky s automatickým zamykáním zajišťují bezpečný kontakt s popruhem, takže není nutné je nastavovat tak často
  • Automaticky samostavěné bezpečnostní oko (vyrobeno z lehkého hliník) umožňuje efektivní spojení zad
  • Mezi popruhy svazku je integrována plochá závěsná smyčka traumatu
  • S automatickým nastavením držáků lanyardů pro rychlé a snadné parkování standardních a automatických karabiny
  • Integrované bezpečnostní ID (RFID) připojené k systému 3M™ pro zjednodušenou správu inventáře, kontroly a dokumentace

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku