3M™ DBI-SALA® ExoFit™ X300 Comfort Arnés de seguridad de posicionamiento/escalada para energía eólica, tamaño 2XL, 1113214

Número de artículo: 7100309976
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Denominación del fabricante ExoFit™ X300 Komfort Windenergie-Auffang- und Positionierungsgurt
Tipo de producto Arnés
Número de ojales de sujeción 1 ud.
Colocación ojales de sujeción detrás
Acolchado Acolchado para la espalda; Hombreras; Protectores para las piernas
Norma EN 358; EN 361

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100309976
EAN / GTIN 00840779034901
Número del fabricante 7100309976
Número L L01130 111842
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

La gama de arneses de cuerpo completo 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ se ha diseñado para ayudar a lograr un ajuste, funcionamiento y eficiencia óptimos a la vez que cumple con los requisitos de seguridad y rendimiento para el trabajo cotidiano. A medida que continúa aumentando las expectativas y alcanza nuevas alturas, ExoFit™ se ha elevado para escalar con usted. Los arneses ExoFit™ siguen evolucionando a través de la ingeniería y la investigación en el lugar de trabajo, así como los avances en nuevos materiales y tecnologías. Estamos ampliando sus opciones y, con los cientos de arneses que tiene para elegir, 3M™ DBI-SALA® ayuda a su equipo a alcanzar mayores alturas de forma segura. Sustituya su arnés de seguridad por la nueva generación de 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE100, XE200 y XE300 y permita que sus empleados trabajen cómodos en lugares que no lo son tanto.

Ventaja:

  • Los adaptadores giratorios para el torso ajustan el arnés con facilidad y rapidez y mantienen las cinchas bloqueadas para un ajuste cómodo y seguro.
  • El adaptador para sistema retráctil (SRL) integrado de conexión sencilla permite conectar y desconectar rápida y fácilmente los sistemas retráctiles personales.
  • Las hebillas de conexión rápida con bloqueo automático aseguran el contacto con la cincha, reduciendo la necesidad de realizar reajustes.
  • La anilla en D en posición vertical automática (aluminio ligero) permite conexiones dorsales eficientes.
  • Diseño de correa para traumatismo por suspensión de perfil bajo integrada entre las cinchas del arnés.
  • Incluye alojamientos para los ganchos de la eslinga para una fijación rápida y fácil de los mosquetones con cierre automático y los ganchos.
  • 3M™ Connected Safety ID (RFID) integrado para simplificar el inventario, la inspección y la gestión de registros.