3M™ Fólie na omotávání 2080-SB12, stínově černá, 1524 mm x 22,86 m, 60 palců x 25 yardů

Artiklové číslo: 7100308584
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 7100308584
EAN / GTIN 00068060625991
Číslo výrobce 7100308584
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

S fólií 3M™ Wrap Series 2080 vytvoříte výrazný vzhled a elegantní vzhled pro vozidla. Naše barevné fólie o tloušťce 90 μm nabízejí lepší pracovní výsledek a snadno se lepí. Jsou přizpůsobivější než řada fólií 3M™ 1080, a to i na zakřivených površích a v korálkování. Jsou vyráběny se dvěma vrstvami barvy pro větší rozměrovou stabilitu a trvanlivost a mohou být použity přímo z obalu bez nutnosti ochranného laminátu. Jsou k dispozici v 1,524 m kolech šířky, takže můžete pokrýt celé díly vozidla a v široké škále lesklých, matných, metalických, saténových, perleťových a texturovaných barev. Lesklé fólie jsou opatřeny vysoce přizpůsobivým tenkým ochranným filmem. To vám pomůže vyhnout se škrábancům při lepení, a to i na nejsložitějších projektech a zakřivených částech těla. Po lepení lze ochrannou fólii rychle, snadno a čistě odstranit. Tlakové značky na povrchu lesklých fólií se výrazně snižují a substrát je během aplikace chráněn před poškrábáním, aby bylo dosaženo krásného povrchu. Všechny fólie jsou vybaveny lepicí technologií Comply™ a Controltac™. Systém Comply™ zajišťuje aplikaci bez bublin pomocí neviditelných vzduchových kanálů. Lepidlo Controltac™, které lze aktivovat tlakem, umožňuje snadný pohyb, umístění a přemístění fólie. Řada 2080 je podporována technickými podpůrnými, školícími a certifikačními programy 3M, které vám a vašim zaměstnancům pomohou držet krok s nejnovějšími aplikačními technikami.

Výhoda:

  • Fólie 3M™ Wrap Series 2080 byla speciálně vyvinuta pro individuální design vozidel, od akcentů až po celotělové lepení.
  • Vylepšené lepidlo poskytuje výjimečný zážitek z lepení*
  • Lepidlo je vybaveno novou technologií 3M™ v souladu s ™ neviditelnými vzduchovými kanály pro lepení bez bublin*
  • Technologie 3M™ Controltac™ se sníženou počáteční přilnavostí pro vynikající repozicibilitu*
  • Téměř 100 barev, vzorů a textur, včetně lesklých a vysoce lesklých
  • Lesklé a vysoce lesklé barvy jsou potaženy ochranným filmem, který snižuje známky a škrábance na povrchu
  • 1,52 m válečky šířka umožňují bezproblémové nahřívání téměř všech dílů vozidla
  • Komplexní systém 3M™ záruka**
  • Vhodné pro použití s knifeless pásky 3M™

Doporučení:

  • Balení vozidla