3M™ Wrap Film 2080-SB12, Shadow Black, 1524 mm x 22.86 m, 60 in x 25 yd

Número de artículo: 7100308584
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 7100308584
EAN / GTIN 00068060625991
Número del fabricante 7100308584
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Cree un aspecto realmente distintivo y una apariencia elegante para los vehículos con 3M™ Wrap Film Serie 2080 Series. Nuestras laminas de color de 90 micras ofrecen una mayor productividad y son fáciles de instalar. Son más conformables que las láminas 3M™ Wrap Film Series 1080, y se ajustan mejor a curvas y canales. Fabricadas con dos capas de color para una mayor estabilidad dimensional y durabilidad, se pueden utilizar directamente, sin necesidad de imprimir o aplicar una lámina protectora. Están disponibles en rollos de 1.524 m de ancho, lo que le permite cubrir secciones completas del vehículo, y en una gran variedad de colores brillantes, mate, metálicos, satinados, perlados y texturizados. Sólo en las laminas de colores brillantes existe un fana capa protectora conformable, en la parte superior, que le ayuda a evitar arañazos durante la instalación, incluso en los proyectos más complejos y en los paneles curvados de la carrocería, y se puede retirar de forma rápida, sencilla y limpia. Todas las láminas tienen nuestro Comply™ y adhesivo Controltac™ quese activa por presión, deslizable y reposicionable. Tiene canales no visibles de liberación de aire para que prácticamente no haya burbujas de aire. La serie 2080 está respaldada por programas de soporte técnico, formación y certificación de 3M para ayudarle a usted y a su personal a mantenerse al día con las últimas técnicas de aplicación.

Ventaja:

  • 3M™ Wrap Film Serie 2080 se ha desarrollado específicamente para la personalización de vehículos, desde pequeños detalles hasta una personalización completa.
  • El adhesivo optimizado brinda una experiencia de instalación excepcional*
  • Su adhesivo incorpora la tecnología 3M™ Comply™ con canales de liberación de aire no visibles para una aplicación sin burbujas*
  • La tecnología 3M™ Controltac™ presenta una adherencia inicial reducida para un reposicionamiento fácil*
  • Hasta casi 100 colores, texturas y acabados Gloss y High Gloss.
  • Los colores Gloss y Hisgh Gloss cuentan con una capa protectora (PFL) que reduce las marcas y arañazos en la superficie de aplicación
  • Los rollos de 1524 mm de ancho permiten aplicarlos en casi cualquier sección del vehículo sin uniones visibles
  • Amplia garantía respaldada por 3M™**
  • Aprobado para su uso con cintas 3M™ Knifeless

Recomendación:

  • Personalización de vehículos