3M™ Brusná houba HI-FL, A/O Med, hnědá, 120 mm x 98 mm x 13 mm, oboustranná

Artiklové číslo: 7100307699
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 144 Pieces
  • K objednání po násobcích: 144 Pieces
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Řada Hi-Flex
Označení výrobce 3M™ Hi-Flex Schwamm; 3M™ Schleifschwamm HI-FL
Obal volné
Obsah 1 ks
Šířka brusiva 98 mm
Délka brusiva 120 mm
Hnací stroj Jiné
Stupeň jemnosti střední
Podklad brusného materiálu Pěnová hmota
Barva Hnědá
Obsah jednotka ks
Druh produktu Brusná houba
Brusiva Minerální částice oxidu hlinitého (A)
Brusná plocha oboustranný
Vlastnosti Možnost resetu

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100307699
EAN / GTIN 04064035123338
Číslo výrobce 7100307699
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

S houbičkou 3M™ Hi-Flex získáte flexibilní a odolnou houbičku. Naše houby jsou potaženy na dvou površích a jsou k dispozici v různých odrůdách. Lze je umýt a znovu použít.

Výhoda:

  • Potažené na dvou površích
  • Odolný a flexibilní
  • Lze prát a znovu použít
  • Lze prát a znovu použít

Doporučení:

  • Pro ruční broušení