Filmový kotouč 3M™ Hookit™ 375L, 150 mm, P120, neperforovaný

Artiklové číslo: 7100305578
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 250 kusy
  • K objednání po násobcích: 250 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Řada 3M™ Hookit™ Filmscheibe 375L
Tvar kulatá
Průměr 150 mm
Hnací stroj Excentrické brusky
Upínač Suchý zip
Stupeň jemnosti střední
Podklad brusného materiálu Film
Druh produktu Kotouč se suchým zipem
Vhodné pro materiál dřevo; Plasty; ocel
Materiálová skupina multi-materiál
Vlastnosti Chladicí povlak

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100305578
EAN / GTIN 50068060663073
Číslo výrobce 7100305578
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Nový filmový disk kombinuje robustnost s rozmanitostí. Speciální řada šířka Grit činí disky univerzálními. Zaručují dlouhou životnost a dokonalé výsledky na široké škále materiálů.

Výhoda:

  • Oxid hlinitý
  • Filmový podklad
  • Souprava Hookit™ systém suchého zipu
  • Prachotěsný povlak (Fre-Cut™)
  • Plné lepení syntetické pryskyřice
  • Vyšší produktivita

Doporučení:

  • Aplikace na různé materiály ve dřevě a obrábění kovů, včetně slitin železa
  • Pro použití se záložní podložkou excentrická bruska a 3M™ Hookit™ (prodává se samostatně)