Filmový kotouč 3M™ Hookit™ 375L, 150 mm, P400, neperforovaný

Artiklové číslo: 7100305616
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 250 kusy
  • K objednání po násobcích: 250 kusy
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
Tvar kulatá
Průměr 150 mm
Hnací stroj Excentrické brusky
Upínač Suchý zip
Stupeň jemnosti jemný
Podklad brusného materiálu Film
Druh produktu Kotouč se suchým zipem
Vhodné pro materiál dřevo; Plasty; ocel
Materiálová skupina multi-materiál
Vlastnosti Chladicí povlak

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100305616
EAN / GTIN 50068060663134
Číslo výrobce 7100305616
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Tento brusný kotouč dodává různým povrchům, jako je dřevo, lak, kov a plast, perfektní povrchovou úpravu a svítí s mimořádně dlouhou životností a speciální odolností proti roztržení. Tajemství filmového disku 3M™ Hookit™ 375L je jeho stabilní základna. Vysoce odolný nosič fólie nevytrhá ani při dlouhodobém namáhání. Prémiové zrno s povrchovou úpravou zaručuje rovnoměrné broušení a dlouhou životnost bez ucpání. Speciální řada šířka Grain slibuje univerzální použitelnost.

Výhoda:

  • Extra silný nosič fólie pro zvýšenou odolnost proti roztržení
  • Nejlepší výsledky na dřevo, lak, kov, plast a mnoho dalších povrchů
  • Fast výměna kotouče s Hookit™ systém suchého zipu 3M™
  • Prachotěsný povlak (Fre-Cut™)
  • Atraktivní hodnota za peníze
  • Lze použít při suchém a mokrém broušení

Doporučení:

  • Aplikace na různé materiály ve dřevě a obrábění kovů, včetně slitin železa
  • Pro použití se záložní podložkou excentrická bruska a 3M™ Hookit™ (prodává se samostatně)