3M™ Scotchlite™ Reflexní materiál 8906 - 914,4 mm x 50 m, 1 RLS/CTN

Artiklové číslo: 7100301037
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Řada Scotchlite™ Reflective Material 8906
Označení výrobce 3M™ Scotchlite™ Reflective Material 8906
Třída jakosti Oeko-Tex® Standard 100

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100301037
EAN / GTIN 06947054525834
Číslo výrobce 7100301037
L-číslo L01130 111317
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Reflexní materiál 8906 3M™ Scotchlite™ pomáhá zlepšit viditelnost za slabého osvětlení a v noci. Byl speciálně vyvinut pro ochranné oděvy s nízkým nárazem, jako jsou pracovní a pracovní oděvy, stejně jako volnočasové oblečení a doplňky. materiál svítí bíle, i když je nosič na boční straně silnice. Splňuje různé globální standardy vysoké viditelnosti, jako je ISO 20471, a daleko přesahuje minimální úrovně odrazu požadované na nejvyšší úrovni výkonu, což výrazně zlepšuje viditelnost lidí. 3M Scotchlite Reflexní materiál 8906 je vyroben z vysoce přesných zrcadlových skleněných korálků spojených s odolnou 100% polyesterovou tkaninou. Výrobek je omyvatelný v domácím prádlu při teplotě 60 °C (30 cyklů dle ISO 6330-6N). 3M Scotchlite Reflective materiál 8906 je certifikován podle normy OEKO-TEX 100 a neobsahuje žádné dráždivé látky. Od roku 1939 je 3M průkopníkem v oblasti retroreflexe. Od té doby se snažíme učinit svět bezpečnějším a viditelnějším místem pro všechny.

Výhoda:

  • Reflexní vlastnosti pomáhají zlepšit viditelnost nositele v noci nebo za špatné viditelnosti
  • Dobrá omyvatelnost při praní v domácnosti při teplotě 60 °C.
  • Certifikováno podle normy OEKO-TEX 100