• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Scotchlite™ Reflective Material 8906 - 914,4mm x 50m, 1 RLS/CTN

Artikel-Nr.: 7100301037
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Scotchlite™ Reflective Material 8906
Herstellerbezeichnung 3M™ Scotchlite™ Reflective Material 8906
Güte- und Prüfsiegel Oeko-Tex® Standard 100

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100301037
EAN / GTIN 06947054525834
Herstellernummer 7100301037
L-Nummer L01130 111317
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

3M™ Scotchlite™ Reflective Material 8906 hilft, die Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen und bei Nacht zu verbessern. Es wurde speziell für Warnschutzkleidung mit geringer Beanspruchung entwickelt, wie Arbeits- und Berufsbekleidung sowie Freizeitkleidung und Accessoires. Das Material leuchtet weiß, wenn es beleuchtet wird, auch wenn sich der Träger am Straßenrand befindet. Es erfüllt verschiedene weltweite Standards für hohe Sichtbarkeit, wie die ISO 20471, und übertrifft bei weitem die auf höchstem Leistungsniveau geforderten Mindestreflektionswerte, was die Sichtbarkeit von Personen erheblich verbessert. 3M Scotchlite Reflective Material 8906 besteht aus hochpräzisen verspiegelten Glaskugeln, die mit einem langlebigen 100% polyester Gewebe verbunden sind. Das Produkt ist in der Haushaltswäsche bei 60° C (30 Zyklen nach ISO 6330-6N) waschbar. 3M Scotchlite Reflective Material 8906 ist gemäß OEKO-TEX Standard 100 zertifiziert und enthält keine hautreizenden Stoffe. Seit 1939 leistet 3M Pionierarbeit auf dem Gebiet der Retroreflexion. Seitdem streben wir danach, die Welt zu einem sichereren und sichtbareren Ort für alle zu machen.

Vorteil:

  • Reflektierende Eigenschaften helfen, die Sichtbarkeit des Trägers bei Nacht oder schlechten Sichtverhältnissen zu verbessern
  • Gute Waschbarkeit in der Haushaltswäsche bei 60° C
  • Nach OEKO-TEX Standard 100 zertifiziert

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb