• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Průsvitná barevná fólie 3M™ Envision™ 3730-97L, Bristol Blue, 1220 mm x 45,72 m

Artiklové číslo: 7100269065
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
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
Katalogové číslo 7100269065
EAN / GTIN 00021200279225
Číslo výrobce 7100269065
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Průhledný barevný film 3M™ ENVISION™ řady 3730 je první, který byl speciálně optimalizován pro použití s osvětlovacími diodami LED. Jejich zvýšený přenos světla bere v úvahu výrazně zlepšenou homogenitu distribuce světla ve srovnání s klasickým zářivkovým zářivkovým zářivkem nebo Neon osvětlením v LED lampách. Nižší ztráty jasu ve srovnání s běžnými průsvitnými barevnými fóliemi (např. 3M™ Scotchcal™ Průsvitná barevná fólie řady 3660) umožňují úspory počtu osvětlovacích těles, což vede k úspoře energie a snížení provozních nákladů.

Výhoda:

  • Průhledné lepidlo, neodstranitelné
  • Omezená vhodnost pro: Sítotisk, solventní a UV digitální tisk (doporučujeme vlastní testy)
  • Velmi homogenní průsvitnost
  • Pololesklý povrch
  • Optimalizováno pro LED osvětlení
  • Až o 50 % vyšší průsvitnost ve srovnání s řadou 3630
  • Odlévané PVC fólie