3M™ Celoobličejová maska s připojením filtru vpředu FF-602F, střední, 4 ks v balení

Artiklové číslo: 7100265074
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 4 ks
  • K objednání po násobcích: 4 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Řada FF-600F
Označení výrobce 3M™ Vollmaske mit Filteranschluss an der Vorderseite; Scott™ Vision 2
Obal Karton
Přípojka – filtr Šrouby
Druh produktu Celoobličejová maska
Vlastnosti kotouče nezamlžuje se
Materiál kotouče Polykarbonát
Vlastnosti masky Flexibilní nosní třmen; Flexibilní nosní třmen; Opakovaně použitelný; Těsnicí manžeta po obvodu
Obsah 4 ks
Velikost Unisex M
Norma EN 136
Kategorie ochrany III

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100265074
EAN / GTIN 04064035008956
Číslo výrobce 7100265074
L-číslo L01110 673
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Opakovaně použitelná plná maska řady 3M™ FF-602F je vybavena panoramatickým zorníkem, který zabraňuje optickému zkreslení a poskytuje prakticky neomezené zorné pole. FF-602F má přední port filtru a je kompatibilní s filtry řady 3M™ DT. Je vhodný pro širokou škálu uživatelů a scénářů nasazení. Upozorňujeme, že opakovaně použitelná plná maska 3M™ FF-602F byla dříve označována jako znovu použitelná plná maska Scott™ Vision 2.

Výhoda:

  • S panoramatickým zorníkem, který umožňuje prakticky neomezené zorné pole
  • Clona snižuje optické zkreslení na minimum
  • Měkké, vysoce flexibilní těsnění na tekuté silikonové pryži poskytuje lepší pohodlí
  • Těsnění šířka Face je navrženo tak, aby minimalizovalo tlakové body a poskytuje účinné těsnění bez přílišáku
  • Matná povrchová úprava vnitřní masky TPE zabraňuje odrazu na vnitřní straně hledí
  • Přímý průtok vzduchu ve vnitřní masce zabraňuje zamlžování clony
  • Nastavitelná 5bodová čelenka umožňuje přizpůsobení střihu
  • Filtr na přední straně
  • Kompatibilní s filtry řady 3M™ DT
  • Střední velikost
  • Předchozí název: Scott™ Vision 2