3M™ PVC pro všeobecné použití 764, černá, 50 mm x 33 m, 12 rolí, jednotlivě výhodně baleno.

Artiklové číslo: 7100260600
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 12 ks
  • K objednání po násobcích: 12 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100260600
EAN / GTIN 04054596923867
Číslo výrobce 7100260600
L-číslo L01310 1077
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Pro univerzální PVC lepicí páska 764i 3M™ existují desítky použití. Je vhodný pro všechny nekritické aplikace. Například použijte tento lepicí páska pro jednoduché barevné značení, svazování, dočasné značení dílů nebo strojů a pro mnoho dalších účelů. Můžete jej také použít k ochraně součástí, zařízení a výrobků před oděrem. Vhodné pro lepení ve všech nekritických aplikacích je odolné proti korozi, flexibilní, odolné proti oděru, pružné, snadno použitelné, univerzální a odolné proti vlhkosti.

Charakteristika:

  • Barva: Černá, šedá, bílá, červená, žlutá, modrá, průhledná, zelená, oranžová, hnědá
  • Celková tloušťka [mm]: 0,125
  • Nosný materiál: Polyvinylchlorid (PVC)
  • lepidlo: Směs gumy a pryskyřice
  • Pevnost v odlupování [Newton/25 mm]: 5,3
  • Pevnost v tahu [Newton/25 mm]: 57
  • Mezní protažení: 180 %
  • Teplotní rozsah použití: 16 °C až 29 °C

Výhoda:

  • Sbalte produkty, sbalte díly, dočasně označte komponenty a stroje a mnoho dalšího
  • Dlouhotrvající barevná brilance
  • Lze aplikovat ručně nebo s dávkovačem na podlahu
  • Ideální pro značení v oblastech s nízkou dopravou.
  • K dispozici v různých barvách (včetně
  • Žlutá, červená, modrá, zelená, černá, bílá)
  • Vysoká přizpůsobivost
  • Dobrá odolnost vůči rozpouštědlům

Doporučení:

  • Používá se k označení oblastí s nízkým každodenním stresem, stěnami a potrubím
  • Pro obecnou montáž a svazování
  • Pro značení obrobků nebo strojů
  • Pro dočasnou ochranu obrobků, zařízení nebo výrobků před otěrem
  • Pro lepení, balení nebo utěsnění mnoha zakřivených nebo 3-rozměrných povrchů