• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Allzweck-PVC-Klebeband 764, Schwarz, 50 mm x 33 m, 0.13 mm, Einzeln verpackt

Artikel-Nr.: 7100260600
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 12 Stück
  • Bestellschritt: 12 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Denominación del fabricante 3M™ Allzweck-PVC-Klebeband 764
Embalaje Cartón
Color negro
Cantidad de cintas adhesivas 1 ud.
Contenido Pieza única
Tipo de producto Cintas adhesivas
Tipo de cinta adhesiva De un lado
Material de base Película de PVC
Masa adhesiva Caucho/resina
Fuerza de adherencia sobre acero 5,3 N/mm
Capacidad de estiramiento 180 %
Resistencia a la tracción 57 N/mm
Resistencia a la temperatura mín. 16 grados
Resistencia a la temperatura máx. 29 grados
Intervalo de aplicación Interior
Aplicación Fijar; Marcación; Montaje; Pegar
Características Resistente a la abrasión; Resistente a la humedad; Resistente a la humedad; elástico
Longitud 33 m
Anchura 50 mm
Espesor 0,13 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100260600
EAN / GTIN 04054596923867
Herstellernummer 7100260600
L-Nummer L01310 1077
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Es gibt Dutzende von Einsatzmöglichkeiten für das 3M™ Allzweck-PVC-Klebeband 764i. Es ist für alle nicht-kritischen Anwendungen geeignet. Verwenden Sie dieses Klebeband zum Beispiel für einfache Farbmarkierungen, zum Bündeln, zeitweiligen Markieren von Teilen oder Maschinen und für viele andere Zwecke. Sie können damit auch Bauteile, Geräte und Produkte vor Abrieb schützen. Für Verklebungen in allen nicht-kritischen Anwendungen geeignet Es ist korrosionsbeständig, flexibel, abriebbeständig, anschmiegsam, einfach anzubringen, vielseitig und feuchtigkeitsbeständig.

Merkmal:

  • Farbe: Schwarz, Grau, Weiß, Rot, Gelb, Blau, Transparent, Grün, Orange, Braun
  • Gesamtdicke [mm]: 0,125
  • Trägermaterial: Polyvinylchlorid (PVC)
  • Klebstoff: Gummi-Harz
  • Schälfestigkeit [Newton/25 mm]: 5,3
  • Zugfestigkeit [Newton/25 mm]: 57
  • Bruchdehnung: 180 %
  • Temperatureinsatzbereich: 16 °C bis 29 °C

Vorteil:

  • Produkte bündeln, Teile bündeln, Bauteile und Maschinen zeitweilig markieren und vieles mehr
  • Lang anhaltende Farbbrillanz
  • Kann von Hand oder mit einem Bodenabroller angebracht werden
  • Ideal zum Markieren in wenig befahrenen Bereichen.
  • In verschiedenen Farben lieferbar (u. a.
  • Gelb, Rot, Blau, Grün, Schwarz, Weiß)
  • Hohe Anpassungsfähigkeit
  • Gute Beständigkeit gegen Lösungsmittel

Empfehlung:

  • Zum Markieren von Bereichen mit geringer Alltagsbelastung sowie von Wänden und Rohrleitungen
  • Zum allgemeinen Befestigen und Bündeln
  • Zur Markierung von Werkstücken oder Maschinen
  • Zum vorübergehenden Schutz von Werkstücken, Anlagen oder Produkten vor Abrieb
  • Zum Kleben, Umwickeln oder Abdichten vieler gekrümmter oder 3-dimensional geformter Oberflächen