Scotch® 35 vinylová elektroizolační , oranžová, 19 mm x 20 m, 0,18 mm

Artiklové číslo: 7100238737
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 20 kusy
  • K objednání po násobcích: 20 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Barevný odstín, Oranžová Čistá oranžová
Řada Scotch® 35
Označení výrobce Scotch® 35 Vinyl Elektro-Isolierband
Třída jakosti Žádné
Směrnice/označování Směrnice o použití nebezpečných látek ve výrobě (RoHS)
Barva Oranžová
Počet lepicích pásek 1 ks
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Jednostranné
Nosný materiál PVC fólie
Lepicí hmota Kaučuk / pryskyřice
Teplotní odolnost min. -10 stupeň
Teplotní odolnost max. 90 stupeň
Rozsah použití Vnitřní oblast; Vnější oblast
Použití Izolovat; Označení
Vlastnosti Elastické; Odolné proti oděru; Odolný vůči vlhkosti; Odolávající UV záření; odolné vůči chemikáliím; odolný proti roztržení; tepelně vodivý
Délka L 20 m
Šířka B 19 mm
Tloušťka S 0,18 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100238737
EAN / GTIN 00051144061082
Číslo výrobce 7100238737
L-číslo L01310 1061
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Elektrická izolační páska Scotch® Vinyl 35 jako značkovací páska poskytuje elektrickou a mechanickou ochranu kombinací silného lepidla, lepidla z pryžové pryskyřice citlivé na tlak a elastického materiálu z PVC. Tento lepicí páska je zpomalovač hoření a má vysokou odolnost vůči UV záření, oděru, vlhkosti, základům, kyselinám, rozpouštědlům a různým povětrnostním podmínkám. Je snadné se natáhnout a přilne téměř ke každému tvaru nebo úhlu. Ideální pro izolaci elektrických vedení a kompatibilní se syntetickými izolacemi kabelů, pouzdry a spoji.

Výhoda:

  • Praktické a snadno použitelné
  • Pro ochranu elektrických vodičů, motorových kabelů a trubek proti oděru, kyselinám, základům, korozi, vlhkosti a povětrnostním vlivům
  • K dispozici v devíti různých odolných barvách
  • Certifikace UL, VDE, certifikace CSA a vyhovuje směrnici RoHS 2015/863/EU