{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Žlutá | Signální žlutá | |
| Řada | Scotch® 35 | |
| Označení výrobce | Scotch® 35 Vinyl Elektro-Isolierband | |
| Třída jakosti | Žádné | |
| Směrnice/označování | Směrnice o použití nebezpečných látek ve výrobě (RoHS) | |
| Barva | Žlutá | |
| Počet lepicích pásek | 1 ks | |
| Obsah | Jeden kus | |
| Druh produktu | Lepicí pásky | |
| Druh lepicí pásky | Jednostranné | |
| Nosný materiál | PVC fólie | |
| Lepicí hmota | Kaučuk / pryskyřice | |
| Teplotní odolnost min. | -10 stupně | |
| Teplotní odolnost max. | 90 stupně | |
| Rozsah použití | Vnitřní oblast; Vnější oblast | |
| Použití | Izolovat; Označení | |
| Vlastnosti | Elastické; Odolné proti oděru; Odolný vůči vlhkosti; Odolávající UV záření; odolné vůči chemikáliím; odolný proti roztržení; tepelně vodivý | |
| Délka L | 20 m | |
| Šířka B | 19 mm | |
| Tloušťka S | 0,18 mm |
| Katalogové číslo | 7100238736 | |
| EAN / GTIN | 00051144061099 | |
| Číslo výrobce | 7100238736 | |
| L-číslo | L01310 1060 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |