{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | GTI-3000 | |
| Označení výrobce | GTI 3000 Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch | |
| Směrnice/označování | Směrnice o použití nebezpečných látek ve výrobě (RoHS) | |
| Barva | Černá | |
| Minimální teplota použití | -55 °C | |
| Maximální provozní teplota | 135 °C | |
| Vhodné pro oblast použití | Utěsnění; montáž | |
| Délka | 1 m | |
| Vhodné pro materiál | kov | |
| Maximální odolnost vůči teplotě | 135 °C | |
| Druh produktu | Těsnicí páska | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 7100234730 | |
| EAN / GTIN | 08712403598832 | |
| Číslo výrobce | 7100234730 | |
| L-číslo | L01310 1102 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |