• Estimados Clientes, el sábado 24 de octubre de 2026, de 09:00 a aproximadamente las 11:00, realizaremos trabajos de mantenimiento en la eShop. Durante este tiempo, la visualización de precios podría estar temporalmente limitada. ¡Gracias por su comprensión!

3M™ PPS™ kits de vasos y tapas de tipo V

Número de artículo: 7100231272
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie 3M™ PPS™ Type V
Denominación del fabricante PPS™ Type V Deckel- und Becher-Kits
Embalaje Cartón
Material cuerpo plástico
Material cabezal pulverizador plástico
Material boquilla de pulverización plástico; fibra de vidrio
Tipo de producto Pulverizador
Capacidad 0,7 l
Aptitud para agente limpiador; productos químicos
Características Indicador de nivel; con escala

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100231272
EAN / GTIN 04054596839052
Número del fabricante 7100231272
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Los kits de vasos y tapas 3M™ PPS™ de tipo V son parte de nuestro sistema de preparación de pintura 3M™ PPS™ y ofrecen las ventajas de ahorro de tiempo y dinero propias de 3M™ PPS™ a quienes prefieren utilizar sistemas con ventilación para pulverizar revestimientos. Los kits incluyen vasos desechables estándar o midi, ideales para aplicar material de forma eficiente y sellar y proteger la pintura. La válvula premontada se centra en la parte inferior de cada vaso, lo que acorta el tiempo de preparación. Los kits también incluyen 50 tapas desechables, cada una con un filtro presoldado, disponible en 200 o 125 micras. El vaso y la tapa encajan rápida y fácilmente sin necesidad de anillos de cierre. Una vez terminado el trabajo, basta con desechar el vaso y la tapa en los contenedores de residuos apropiados. Los kits de tapas y vasos 3M™ PPS™ de tipo V también es excelente para proteger y sellar pintura o revestimientos sobrantes, para que aproveche al máximo cada aplicación y ahorre en costes de material. Los kits de tapas y vasos 3M™ PPS™ de tipo V están disponibles en 2 tamaños: * Midi, para hasta 400 ml de material, ideal para la mayoría de aplicaciones de poca cantidad de revestimiento transparente o base. * Estándar, para hasta 700 ml de material, ideal para aplicaciones de cantidades superiores. Para sistemas de pintura base agua, se recomienda usar tapas 3M™ PPS™ de tipo V con filtros de 125 micras. 3M™ PPS™ es un sistema de pintura desechable todo en uno que produce trabajos más limpios, permite ahorrar en consumo de pintura y reduce el uso de disolvente. Permite a los técnicos trabajar de forma más eficiente y dedicar menos tiempo a tareas de limpieza. 3M™ PPS™ ofrece diversas ventajas a quienes utilizan pistolas de pulverización con vaso para aplicar revestimientos líquidos.

Ventaja:

  • Para pintores profesionales que prefieren vasos de pintura con ventilación
  • El tamaño midi, de 400 ml, es ideal para reparaciones puntuales y de uno y dos paneles
  • El tamaño estándar, de 700 ml, es ideal para la mayoría de reparaciones de tres o más paneles
  • Acóplelo a la pistola de pintura de su preferencia con el adaptador 3M™ PPS™ adecuado, o colóquelo directamente en cualquier pistola Accuspray™ de 3M™.
  • Las válvulas de ventilación premontadas acortan el tiempo de preparación
  • Las tapas incluyen filtros presoldados de 200 micras para sistemas de pintura de base disolvente, y de 125 micrones para sistemas de base agua.
  • Forman parte de los sistemas 3M™ PPS™ y Accuspray™