3M™ Solus™ 2000 ochranné brýle, šedé/modrozelené zorníky, pěnové těsnění, Scotchgard™ Anti-Fog / Anti-Scratch Coating (K&N), čirý zorník, S2001SGAF-BGR-F-EU

Artiklové číslo: 7100208820
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 20 ks
  • K objednání po násobcích: 20 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Ochranné brýle

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100208820
EAN / GTIN 58887862350415
Číslo výrobce 7100208820
L-číslo L01110 172

Popis

Provedení:

Odnímatelný pěnový rám pomáhá omezit namáhání očí před prachem a nečistotami a zároveň poskytuje dodatečné pohodlí a ochranu
Velikost: Jedna velikost se hodí nejvíce
Povrchová úprava proti poškrábání zajišťuje delší životnost
Odolné polykarbonátové čočky absorbují 99.9 % UVA a UVB záření
Splňuje požadavky normy EN166-2001 pro mechanickou pevnost

Popis:

Ochranné brýle 3M™ Solus™ 2000, S2001SGAF-BGR-F jsou naše sportovní, stylové ochranné brýle v šedé/tyrkysové barvě s úhlově nastavitelnými ráčnovými zorníky pro přizpůsobení. Čirá, odolná polykarbonátová čočka s vrstvou Scotchgard™ proti zamlžování pro dlouhou životnost a lepší vidění. Dodává se s odnímatelným pěnovým rámem. Povlak Scotchgard™ proti zamlžování zabraňuje zamlžování déle než běžné povlaky, a to i po více než 25násobném čištění vodou*. Splňuje požadavky normy EN166-2001 na mechanickou pevnost.

Charakteristika:

Elegantní brýle 3M™ Solus™ s tenkým designem a nastavitelnými ráčnou chrámy pro přizpůsobení čočky tvaru obličeje a poloze brýlí
Polotuhé nosní můstky a měkké špičky v chrámu pro větší pohodlí a lepší přizpůsobení
Ochranná vrstva 3M™ Scotchgard™ poskytuje vynikající vlastnosti proti zamlžení a poškrábání (k dispozici u vybraných modelů)
K dispozici s šedým IR filtrem
K dispozici je pěnový rám, který chrání oči před střepy

Poznámka:

Montáž, automobilový průmysl, letectví, stavebnictví, demolice, Údržba zařízení, výroba potravin a nápojů, lesnictví, prosazování práva, strojírenství, Zpracování kovů, těžba, ropa a plyn, chemikálie a léčiva, silniční stavby