Exécution:
Le cadre en mousse amovible permet de limiter la fatigue oculaire due à la poussière et à la saleté tout en offrant un confort et une protection supplémentaires
Size: One size fits most
Revêtement anti-rayures pour une durée de vie plus longue
Les verres en polycarbonate durable absorbent 99,9% des rayons UVA et UVB
Répond aux exigences de la norme EN166-2001 en matière de résistance mécanique
Description:
Les lunettes de sécurité 3M™ Solus™ série 2000 sont nos lunettes de sécurité élégantes, dotées de branches avec un cliquet réglable, pour un ajustement personnalisé. L'optique en polycarbonate est disponible avec les revêtements antibuée et antirayures pour une durabilité optimale et une meilleure vision. Disponible dans une gamme de couleurs de branches et de types d'optiques.
Caractéristique(s):
Gamme de lunettes de sécurité 3M™ Solus™ élégantes et discrètes avec branches à cliquet réglables, pour ajuster l'optique aux traits du visage et à la position des lunettes
Pont nasal et extrémité des branches semi-souples, pour un meilleur ajustement et un plus grand confort
Le revêtement antibuée 3M™ Scotchgard™ offre des propriétés antibuée et antirayure supérieures (disponible sur certains modèles)
Filtres IR gris disponibles
Joint mousse disponible pour limiter l'exposition des yeux aux débris
Remarque(s):
abattoir, agriculture, montage, automobile, aviation, nettoyage, construction, démolition, forage, entretien de site, fabrication d’aliments et de boissons, sylviculture, secteur manufacturier, laboratoires, forces de l’ordre, machinerie, usinage, maçonnerie, fabrication de métal, exploitation minière, pétrole et gaz, peinture, produits pharmaceutiques, échantillonnage/moulage, métaux primaires, contrôle de la qualité, assainissement, construction de routes, sciage, transport, protection UV, opérations d’entrepôt