3M™ Protecta® E200 standardní postroj ve stylu vesty, záchranářský, černý, M/L, 1161613

Artiklové číslo: 7100207416
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Označení výrobce
3M™ Protecta® E200 Auffanggurt
Barva
Černá
Druh produktu
Zachycovací postroj
Materiál pás
Polyester
Užitná hmotnost max.
140 kg
Počet záchytných ok
1 ks
Umístění záchytného oka
vzadu
Norma
EN 361
Hmotnost celkem
1,6 kg
S karabinou
ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100207416
EAN / GTIN 00840779193660
Číslo výrobce 7100207416
L-číslo L01130 111539
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Spolehlivá ochrana a vysoký komfort při nošení a nošení a k dispozici v různých provedení a zařízeních – to je to, co odlišuje standardní celotělový kabelový svazek 3M™ PROTECTA®. Náš standardní celotělový postroj nemá žádné volné konce popruhu. To zvyšuje pohodlí a zabraňuje zamotání pásu. Skryté štítky chrání důležité informace po celou dobu životnosti bezpečnostního postroje.

Výhoda:

  • Montážní bod pro vzpřímené zotavení ze stísněných prostorů
  • D-kroužek je umístěn vpředu tak, aby nositel byl vyvážený a vystředěný
  • Samonastavovací držák na šňůrku pro snadné parkování a uvolnění karabinkových háčků
  • Indikátory pádu usnadňují zjistit, zda je kabelový svazek nepoškozený nebo ne, a pomáhají zajistit bezpečné použití
  • Jednoduchá a jasná identifikace všech montážních bodů pro pojistka proti pádu
  • Žádné volné konce popruhu pro větší pohodlí a proti zamotání

Doporučení:

  • Zajištění při práci ve výšce