3M™ Protecta® E200 Arnés de seguridad para detención de caídas tipo chaleco estándar, rescate, negro, mediano/grande, 1161613

Número de artículo: 7100207416
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Denominación del fabricante 3M™ Protecta® E200 Auffanggurt
Color negro
Tipo de producto Arnés
Material correa Poliéster
Peso útil máx. 140 kg
Número de ojales de sujeción 1 ud.
Colocación ojales de sujeción detrás
Norma EN 361
Peso total 1,6 kg
Con mosquetón no

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100207416
EAN / GTIN 00840779193660
Número del fabricante 7100207416
Número L L01130 111539
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

El arnés anticaídas tipo chaleco estándar 3M™ PROTECTA® ofrece protección, comodidad y practicidad confiables en una variedad de estilos y configuraciones. Nuestro arnés anticaídas tipo chaleco estándar no tiene cinchas sueltas, manteniéndose cómodo y sin enredos. Las etiquetas de identificación cubiertas protegen la información importante durante toda la vida útil del arnés.

Ventaja:

  • Punto de fijación para rescate rescate vertical / recuperación en espacios confinados
  • Anilla en D, situada de forma práctica en la zona pectoral, que ayuda a mantenerse centrado y equilibrado
  • El alojamiento para el gancho de la eslinga autorreposicionable facilita el almacenamiento y la liberación de los mosquetones estándar y los de cierre automático
  • Los indicadores de impacto facilitan la inspección del arnés para identificar posibles daños y comprobar que es seguro de usar
  • Puntos anclaje para detención de caídas fáciles de identificar
  • Al no tener cinchas sueltas, es más cómodo y no se enreda

Recomendación:

  • Ayuda a trabajar en altura de forma segura