Objektiv se zvětšením 2,5x 3M™ Speedglas™, G5-02, 172022

Artiklové číslo: 7100202396
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 7100202396
EAN / GTIN 04054596690844
Číslo výrobce 7100202396
L-číslo L01130 110215
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Naše zvětšovací objektivy 3M™ Speedglas™ zvětšují objekty až 3krát větší než velikost (v závislosti na zvoleném modelu) a jsou určeny pro použití s našimi svářecími maskkami Speedglas. Svařovací maska 3M™ Speedglas™ řady 9100 má držák lupy integrovaný do svařovacího filtru, takže objektiv lze snadno a bezpečně vložit. Upozornění: Držák lupy (171017) pro starší svařovací masky 3M™ Speedglas™ řady 100 je k dispozici samostatně. Pro svařovací masku 3M™ Speedglas™ SL potřebujete držák pro lupu, který je k dispozici jako samostatný náhradní díl (171031).

Výhoda:

  • Poskytuje vám bližší a jasnější pohled na svar
  • Zvětší objekty až na 3 násobek velikosti (v závislosti na zvoleném modelu)
  • Určeno pro použití s rychloskleněnými svářecími maskami
  • Snadná a bezpečná instalace
  • Držák lupy pro starší svařovací masky 3M™ Speedglas™ řady 100 je k dispozici samostatně
  • Pro svařovací masku 3M™ Speedglas™ SL potřebujete držák pro lupu, který je k dispozici jako samostatný náhradní díl