Lente de aumento 3M™ Speedglas™, 2,5X, G5-02, 172022

Número de artículo: 7100202396
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 7100202396
EAN / GTIN 04054596690844
Número del fabricante 7100202396
Número L L01130 110215
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Vea su soldadura más de cerca y con más claridad con lentes de aumento 3M™ Speedglas™ Nuestras lentes aumentan los objetos hasta 3 veces más (según el modelo seleccionado) y están diseñadas para usarse con nuestras pantallas de soldadura Speedglas. Hay un soporte para lentes de aumento integrado en el filtro de soldadura de la pantalla de soldadura 3M™ Speedglas™ serie 9100, de modo que la instalación de las lentes es fácil y segura. Recuerde: para las pantallas de soldadura 3M™ Speedglas™ serie 100 más antiguas, se vende el soporte de lente de aumento (171017) por separado. Para la pantalla de soldadura 3M™ Speedglas™ SL, se necesita un soporte para la lente de aumento como pieza de repuesto independiente (171031).

Ventaja:

  • Una vista más cercana y clara de su soldadura
  • Aumenta los objetos hasta 3 veces más (según el modelo seleccionado)
  • Diseñado para usar con pantallas de soldadura Speedglas
  • La instalación es fácil y segura
  • Para las pantallas de soldadura 3M™ Speedglas™ serie 100 más antiguas, se vende el soporte de lente de aumento por separado.
  • Para la pantalla de soldadura 3M™ Speedglas™ SL, se necesita un soporte para la lente de aumento como pieza de repuesto independiente.