3M™ Trizact™ Hookit™ pěnovýBrusný Disc Pad opěrný talíř 443SA, 150 mm, hladký, P8000, PN30806

Artiklové číslo: 7100193783
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 15 ks
  • K objednání po násobcích: 15 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Barevný odstín, Šedá Šedo-béžová
Označení výrobce 3M™ Trizact™ Hookit™ Feinschleifscheibe 443SA 8000
Obal volné
Barva šedá; bílá

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100193783
EAN / GTIN 50051131308065
Číslo výrobce 7100193783
L-číslo L51710 1293
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Začněte dokončováním leštícím krokem pomocí jemně brousicích kotoučů 3M™ Trizact™ zrnitost 8000. To umožňuje malířům používat lehčí brusku namísto těžšího leštícího stroje k přepracování škrábanců po broušení s zrnitost 3000 nebo jemnějším. Tyto odolné kotouče byly navrženy pro přepracování velmi jemných brusných pásů, které jsou obvykle přepracovány s kapalnou mlecí pastou na podložce. Zanechávají hladký povrch a snižují riziko hologramů, broušení a dalších vad. V mnoha případech se může painterer obejít bez hrubého leštění a okamžitě zahájit proces jemného leštění, a to buď jako součást 1stupňového leštění od společnosti 3M, nebo pomocí excentrického leštícího stroje 3M. Brusné prostředky 3M™ Trizact™ nabízejí dlouhou životnost a konzistentní povrchovou úpravu díky exkluzivní konstrukci 3M. Tyto kotouče mají jedinečnou trojrozměrnou abrazivní strukturu, která při nošení odhaluje čerstvé, ostré minerály. Jeho použití s jinými brusivy 3M™ Trizact™ a systémem povrchové úpravy laku 3M™ Perfect-IT™ umožňuje zkrátit celkovou dobu dokončování.

Výhoda:

  • Před leštěním odstraňte nebo výrazně snižte leštící úsilí použitím jemně brousících kotoučů zrnitost 8000 3M™ Trizact™ Hookit™.
  • Jsou určeny pouze pro mokré broušení, nabízejí dlouhou životnost a méně ucpání než suché broušení.
  • Pomocí jemně brousicích kotoučů 3M™ Trizact™ zrnitost 8000 přepracovejte stopy po broušení pomocí zrnitost 3000 a jemnějších na lakovaných površích.
  • Zajistěte hladký povrch bruskou.
  • To znamená, že budete muset používat těžký leštící stroj méně často.
  • Zkraťte dobu dokončování použitím našich brusiv zrnitost 8000 s jinými brusivy 3M™ Trizact™ spolu s jedním ze systémů povrchové úpravy laku 3M™ Perfect-IT™.
  • Na rozdíl od běžných dokončovacích úprav může odstranění brusných značek s brusivy 3M™ Trizact™ snížit výskyt hologramů, šmouh, riziko promletí a dalších skvrn způsobených agresivnějšími metodami obrábění.
  • K dispozici ve dvou velikostech disků.