3M™ Trizact™ Hookit™ Disco abrasivo de espuma 443SA 8000, 150 mm, 8000, 30806

Número de artículo: 7100193783
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 15 Unidad
  • Pasos del pedido: 15 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Color, gris Beige agrisado
Denominación del fabricante 3M™ Trizact™ Hookit™ Feinschleifscheibe 443SA 8000
Embalaje sueltos
Color gris; blanco

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100193783
EAN / GTIN 50051131308065
Número del fabricante 7100193783
Número L L51710 1293
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Comience el proceso de acabado inmediatamente en la fase de pulido después de usar los discos abrasivos de espuma 3M™ Trizact™ Hookit™ de grano 8000. Permiten a los técnicos del taller usar una lijadora más ligera, en lugar de una pulidora más pesada, para eliminar arañazos de lijado de grano 3000 y más finos. Estos discos de larga duración están diseñados para alisar los arañazos de lijado muy finos, que tradicionalmente se alisaban con un líquido de pulimento en una boina. Dejan una superficie lisa y reducen el riesgo de marcas circulares, exceso de calientamiento y otros defectos. En muchos casos, el técnico puede omitir el abrillantado y empezar a pulir inmediatamente mediante el proceso de pulido en 1 paso o el proceso de pulido rotorbital de 3M. Los abrasivos 3M™ Trizact™ ofrecen una larga vida útil y un acabado uniforme gracias a una fabricación exclusiva de 3M. Estos discos tienen unas estructuras abrasivas tridimensionales exclusivas que exponen mineral nuevo y afilado a medida que se desgasta. Si se usan con otros abrasivos 3M™ Trizact™ y como parte del sistema de acabado de pintura 3M™ Perfect-It™, pueden reducir el tiempo total de acabado.

Ventaja:

  • Elimine o reduzca significativamente el proceso de abrillantado gracias al uso de discos abrasivos de espuma 3M™ Trizact™ Hookit™ de grano 8000 antes de pulir.
  • Si se usan siempre húmedos, ofrecen una larga vida útil y menos embazamiento que el lijado en seco.
  • Utilice discos de espuma 3M™ Trizact™ de grano 8000 para alisar arañazos de lijado de grano 3000 o más fino en superficies pintadas.
  • Obtenga un acabado uniforme y suave con una lijadora, dedicando menos tiempo que si usa una pulidora pesada.
  • Reduzca el tiempo total de acabado si usa nuestros abrasivos de grano 8000 con otros abrasivos 3M™ Trizact™ y uno de los sistemas de acabado de pintura 3M™ Perfect-It™.
  • En comparación con el acabado tradicional, el uso de abrasivos 3M™ Trizact™ para eliminar los arañazos del lijado puede reducir la posibilidad de que se formen marcas circulares, exceso de calientamiento y otros defectos causados por procesos más agresivos.
  • Disponible en dos tamaños de disco.