Scotch-Brite™ Clean and Finish role z netkané textilie CF-RL, 150 mm x 10 m, AVF

Artiklové číslo: 7100182476
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 6 ks
  • K objednání po násobcích: 6 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brusné rouno

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100182476
EAN / GTIN 54046719786461
Číslo výrobce 7100182476
L-číslo L51710 128

Popis

Provedení:

Vyčistěte a dokončete materiál
Dobré sazby za odstranění materiálu
Celková délka 10 m
Celková šířka: 150 mm

Popis:

Materiál Scotch Brite™ Clean and Finish s brusivem vázaným pryskyřicí vytváří nejrovnoměrnější a nejreprodukovatelnější výsledky dokončování. Role z netkané textilie jsou ideální pro ruční aplikaci nebo pro použití na skluzavkách. Vyhlazování, matování a čištění různých povrchů, zdrsňování lakovaných povrchů, odstraňování dřevěných vláken a lehké odstraňování otřepů jsou jen některé příklady aplikací, které lze s tímto produktem rychle a efektivně zpracovat.

Charakteristika:

Dobrý povrch
Vhodné pro širokou škálu úklidových a dokončovacích úkonů (standardní)

Poznámka:

Hrubování lakovacích povrchů
Odstraňte dřevní vlákna
Vyhlazování, matování a čištění různých povrchů
Snadné odstraňování otřepů