Bezpečnostní přilba 3M™ SecureFit™, X5512V-CE, černá, odvětrávaná, CE, 4 EA/Kufřík

Artiklové číslo: 7100175597
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 4 kusy
  • K objednání po násobcích: 4 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Černá Hluboká černá
Řada X5500
Označení výrobce 3M™ SecureFit™ Schutzhelm X5500; X5512V-CE
Směrnice/označování Značka CE
Uzávěr Šroubovací uzávěr
Mezinárodní velikost onesize
Délka stínidla 0
Barva Černá
Druh produktu Helma
Materiál Vysoce hustý polyetylen (HDPE)
Obvod hlavy min. 52 cm
Obvod hlavy max. 62 cm
Opakované použití K opakovanému použití
Regulace šířky ano
Norma EN 397
Teplotní odolnost min. -30 °C
Teplotní odolnost max. 50 °C
Vlastnosti Upevnění ochrany sluchu; Upevnění čelovky
Pohlaví Unisex
Kategorie ochrany II
Hmotnost celkem 350 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100175597
EAN / GTIN 04054596593527
Číslo výrobce 7100175597
L-číslo L01110 632
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Ochranná přilba 3M™ SecureFit ™ řady X5500 poskytuje bezpečnou a pohodlnou ochranu hlavy. Tato řada je určena pro všeobecné průmyslové použití a každodenní bezpečnostní požadavky. Naše přilby, inspirované moderními lezeckými přilbami, nabízejí ochranu před drobnými padajícími předměty. Mají nastavitelné možnosti polohování jak horizontálně, tak vertikálně. Díky našemu snadno otočivému 4bodovému upevňovacímu systému s ráčnou lze čelenku rychle a pohodlně nastavit podle potřeby. Přilba obsahuje exkluzivní patentovanou technologii distribuce tlaku 3M™. Nejen, že zajišťuje bezpečné uchycení, ale také zlepšuje pohodlí. Tato technologie snižuje sílu na hlavě až o 20% ve srovnání s konvenčními ošetřeními přilby 3M. Bezokrajový design umožňuje nerušený výhled nahoru. To pomůže lépe vidět a vyhnout se potenciálním rizikům v životním prostředí. Helmy řady X5500 jsou vybaveny patentovanými snímači 3M™ UVicator™, jejichž barva se v případě škodlivého UV záření mění z červené na bílou. Pod vlivem UV záření může být helma křehká, takže účinná ochrana je omezená. Změna barvy snímače indikuje, kdy by měla být helma vyměněna. Stávající zářezy a držáky příslušenství jsou kompatibilní se širokou škálou ochranných štítů 3M, chráničů uší a dalšího příslušenství. Navíc lze volitelně přidat řemínek na bradu. Tyto přilby jsou k dispozici v různých barvách a s nebo bez větrání. Splňuje normu EN 397 pro všeobecné průmyslové účely.

Výhoda:

  • Bezpečná a pohodlná ochrana hlavy před drobnými padajícími předměty a pro všeobecné průmyslové použití
  • Pásový systém s exkluzivní patentovanou technologií tlakové difuze 3M™
  • 4bodové upevnění ráčny umožňuje uživateli nastavit výšku přilby a přizpůsobit se několika možnostmi vertikálního nastavení
  • Bezrámové provedení (jako lezecké helmy) pro nerušený výhled nahoru
  • Zářezy a spony příslušenství lze kombinovat s různými 3M clonami, náušníky a dalším příslušenstvím
  • Kompatibilní s řemínkem na bradu s plastovou přezkou
  • Patentovaný snímač Uvicator indikuje, kdy by měla být helma vyměněna v důsledku nadměrného vystavení UV záření
  • Certifikováno podle EN 397 jako průmyslová bezpečnostní přilba
  • Testováno na boční deformace a stříkající tekutý kov
  • K dispozici v osmi barvách a s nebo bez větrání

Doporučení:

  • Pro použití ve stavebnictví, ropě a plynu, lesnictví a obecném průmyslu