• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Casque de sécurité 3M™ SecureFit™ X5500, ventilé, CE, noir, X5512V-CE

Réf.: 7100175597
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 4 Unité
  • Etapes de la commande : 4 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Teinte, noir Noir foncé
Série X5500
Référence fabricant 3M™ SecureFit™ Schutzhelm X5500; X5512V-CE
Directive / Marquage marquage CE
Mécanisme de fermeture fermeture rotative
Taille internationale onesize
Longueur de la visière 0
Couleur noir
Type de produit casque
Matériau polyéthylène haute densité (HDPE)
Tour de tête min. 52 cm
Tour de tête max. 62 cm
Réutilisation réutilisable
Réglage en largeur oui
Norme EN 397
Résistance aux températures min. -30 °C
Résistance aux températures max. 50 °C
Caractéristiques fixation pour lampe frontale; logement pour protections auditives
Sexe Unisexe
Catégorie de protection II
Poids total 350 g

Identification et classification

Référence article 7100175597
EAN / GTIN 04054596593527
Réf. fabricant 7100175597
Article hors catalogue L01110 632
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Pour une protection de la tête sûre et confortable, optez pour le casque de sécurité 3M™ SecureFit™ Série X5500. Cette série est conçue pour une utilisation industrielle générale et pour respecter les exigences de sécurité du quotidien. S'inspirant des casques d'escalade modernes, nos casques de sécurité offrent une protection contre la chute de petits objets. Ils possèdent un positionnement ajustable de l'avant à l'arrière et en hauteur, tandis que notre harnais de tête à crémaillère à 4 points, à rotation facile, vous permet de serrer en douceur le bandeau selon le besoin. La suspension inclut la technologie de diffusion de pression exclusive brevetée de 3M™ qui fournit non seulement un port sécurisé, mais réduit également la pression sur le front jusqu'à 20 % par rapport aux suspensions de casque 3M conventionnelles. Elle améliore également le confort. La conception sans visière vous offre une vision claire vers le haut, afin que vous puissiez rester conscient de votre environnement et éviter les risques. Les casques de la série X5500 sont dotés de capteurs 3M™ UVicator™ brevetés, qui passent du rouge au blanc lorsqu'ils sont exposés à des niveaux nocifs de rayonnement ultraviolet (UV). Les rayons UV pouvant rendre les casques fragiles et compromettre leur niveau de protection, le changement de couleur du capteur indique qu'il est temps de remplacer le casque. Les attaches pour accessoires et clips sont conçus pour être compatibles avec différents écrans faciaux, coquilles antibruit et autres accessoires 3M. Une jugulaire en option peut être ajoutée. Ces casques sont disponibles dans une gamme étendue de coloris, avec des options ventilées et non ventilées. Respecte la norme EN 397 pour une utilisation industrielle générale.

Avantage(s):

  • Protection de la tête sécurisée et confortable contre la chute de petits objets et pour une utilisation industrielle générale
  • Le système de suspension intègre une technologie de diffusion de pression exclusive brevetée 3M™
  • Le harnais de tête à cliquet à 4 points permet au porteur de personnaliser la hauteur et l'ajustement grâce à plusieurs niveaux de réglage vertical
  • Inspiré des casques d'escalade sans visière pour vous offrir une vision claire vers le haut
  • Les attaches pour accessoires et clips sont compatibles avec différentes visières, coquilles antibruit et autres accessoires 3M
  • Compatible avec une jugulaire dotée d'une boucle en plastique
  • Indicateur UV exclusif qui signale au porteur quand remplacer le casque en raison de l'exposition aux UV
  • Certifié selon la norme EN 397 pour une utilisation industrielle générale
  • Approuvé pour la Déformation latérale et les Projections de métal en fusion
  • Disponible dans une gamme étendue de coloris, avec des options ventilées et non ventilées

Recommandation(s):

  • À utiliser dans la construction, le pétrole et le gaz, le forestier et pour usage industriel général

Téléchargements et documents

De la même série "X5500" Afficher tout