3M™ Scotch-Brite™ Handpad 98, bílý, 158 mm x 224 mm, 60 ks / krabice

Artiklové číslo: 7100169976
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 60 kusy
  • K objednání po násobcích: 60 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100169976
EAN / GTIN 54046719960045
Číslo výrobce 7100169976
L-číslo L01130 110036
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Čistěte citlivé povrchy, jako jsou vany a umyvadla, pomocí ručních podložek Scotch-Brite™. Naše čisticí polštářky jsou velmi účinné a odolné a po použití je lze snadno opláchnout. Jsou certifikovány jako ″bezpečné pro potraviny″ a ″vhodné pro daný účel″ podle HACCP International.

Výhoda:

  • Čisticí polštářky pro použití na řadě citlivých povrchů, jako jsou vany a umyvadla
  • Velmi efektivní a velmi trvanlivé
  • Snadné mytí po použití
  • Certifikováno v souladu s HACCP International jako „bezpečné pro potraviny“ a „vhodné pro daný účel“

Doporučení:

  • Pro čištění citlivých povrchů

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku

Dostupnost