• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Scotch-Brite™ Handpad 98, Weiß, 158 mm x 224 mm, 60 Stück / Karton

Artikel-Nr.: 7100169976
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 60 Stück
  • Bestellschritt: 60 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100169976
EAN / GTIN 54046719960045
Herstellernummer 7100169976
L-Nummer L01130 110036
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Reinigen Sie empfindliche Oberflächen wie die von Badewannen und Waschbecken mit Scotch-Brite™ Handpads. Unsere Reinigungspads sind sehr effizient und langlebig und können nach dem Gebrauch leicht abgespült werden. Sie sind gemäß HACCP International zertifiziert als „Food Safe“ und „Fit for Purpose“.

Vorteil:

  • Reinigungspads zur Verwendung auf einer Reihe empfindlicher Oberflächen wie die von Badewannen und Waschbecken
  • Sehr effizient und sehr langlebig
  • Nach Gebrauch leicht auszuwaschen
  • Zertifiziert gemäß HACCP International als „Food Safe“ und „Fit for Purpose“

Empfehlung:

  • Zum Reinigen empfindlicher Oberflächen