3M™ Scotch-Brite™ Handpad 96, zelená, 158 mm x 224 mm, 3 x 20 ks / krabice

Artiklové číslo: 7100169682
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 60 kusy
  • K objednání po násobcích: 60 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet balení 3 ks
Počet utěrek/hadříků v jednom balení 20 ks
Celkový počet utěrek/hadříků/útržků 60 ks
Tvar obalu Balení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100169682
EAN / GTIN 54046719959742
Číslo výrobce 7100169682
L-číslo L01130 110029
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Univerzálně použitelné pro údržbu všech necitlivých povrchů, zejména v kuchyňském prostoru pro hrnce, pánve nebo jiné silně znečištěné oblasti.

Výhoda:

  • Agresivní čisticí polštářky pro základní a údržbové čištění všech necitlivých povrchů
  • Velmi dobrý scrubbing výkon
  • Odolné a odolné vůči chemikáliím
  • Snadné mytí po použití
  • Používejte s horkou vodou nebo čisticím roztokem
  • Snadno omyvatelný

Doporučení:

  • Pro každodenní čištění kuchyňských potřeb a spotřebičů

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku

Dostupnost