• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Scotch-Brite™ Handpad 96, Grün, 158 mm x 224 mm, 3 x 20 Stück / Karton

Artikel-Nr.: 7100169682
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 60 Stück
  • Bestellschritt: 60 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Verpackungseinheiten 3 St.
Anzahl Abrisse pro Verpackungseinheit 20 St.
Gesamtzahl Abrisse 60 St.
Verpackungsform Pack

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100169682
EAN / GTIN 54046719959742
Herstellernummer 7100169682
L-Nummer L01130 110029
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Universell einsetzbar für die Unterhaltsreinigung aller unempfindlichen Oberflächen, speziell im Küchenbereich für Töpfe, Pfannen oder andere stark verschmutzte Bereiche.

Vorteil:

  • Aggressive Reinigungspads für die Grund- und Unterhaltsreinigung aller unempfindlichen Oberflächen
  • Sehr gute Scheuerleistung
  • Langlebig und Chemikalienbeständig
  • Nach Gebrauch leicht auswaschbar
  • Verwendung mit heißem Wasser oder einer Reinigungslösung
  • Leicht auswaschbar

Empfehlung:

  • Für die tägliche Reinigung von Kochutensilien und -Geräten