• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

3M™ Controltac™ tisková fólie 180-12, černá, 1220 mm x 50 m

Artiklové číslo: 7100152214
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Katalogové číslo 7100152214
EAN / GTIN 04054596513952
Číslo výrobce 7100152214
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Tisková fólie 3M™ Controltac™ řady 180 nabízí nejlepší vlastnosti zpracování, ať už pro velkoobjemový sítotisk, nebo s verzí IJ pro všechny moderní procesy digitálního tisku. Vysoká kvalita fólie, ochranného papíru (podšívka) a lepidla zajišťuje plynulý tok tiskovým systémem. Adhezivní technologie 3M™ Controltac a 3M™ Comply™ zvyšují rychlost zpracování. Vysoce výkonné lamináty 3M také poskytují matný nebo lesklý vzhled. Kombinace s graffiti nebo anti-scratch lamináty zvyšuje bezpečnost, trvanlivost a čistotu grafiky. Výsledkem je, že filmy 3M jsou extrémně odolné a budou i nadále fungovat po dlouhou dobu.

Výhoda:

  • Litá PVC fólie na sítotisk
  • Akrylátové lepidlo na bázi rozpouštědel
  • Controltac™ udržuje film posuvný po povrchu, dokud není stisknut
  • Lepicí strana šedá pigmentovaná pro vysoké pokrytí barev pozadí
  • Vyjímatelný teplem