3M™ Controltac™ Vinilo Adhesivo 180-12, Negro, 1220 mm x 50 m

Número de artículo: 7100152214
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Número de artículo 7100152214
EAN / GTIN 04054596513952
Número del fabricante 7100152214
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

La lámina de impresión 3M™ Controltac™ Serie 180 ofrece las mejores propiedades de procesamiento, ya sea para la serigrafía de gran volumen o con la versión IJ para todos los procesos de impresión digital modernos. La alta calidad de película, papel protector (revestimiento) y adhesivo garantiza un flujo suave a través del sistema de impresión. Las tecnologías adhesivas 3M™ Controltac y 3M™ Compliance™ aumentan la velocidad de procesamiento. Los laminados de alto rendimiento 3M también proporcionan un aspecto mate o brillante. La combinación con graffiti o laminados antiarañazos aumenta la seguridad, durabilidad y limpieza de los gráficos. Como resultado, las películas 3M son extremadamente duraderas y continuarán funcionando durante un largo período de tiempo.

Ventaja:

  • Vinilo adhesivo fundido.
  • La tecnología Controltac™ permite volver a colocar el vinilo adhesivo en la superficie de aplicación hasta que se ejerza la presión final.
  • Adhesivo de pigmento gris para una gran ocultación del color de fondo.
  • Apto para la impresión serigráfica.
  • Apto para cortes en equipos de corte electrónicos.