Krycí fólie 3M™ Purple Premium Plus, 100 m x 6 m , 51871

Artiklové číslo: 7100149832
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Purple Premium Plus
Označení výrobce 3M™ Purple Premium Plus Abdeckfolie
Barva Fialová
Typické použití vnitřní oblast
Délka 100 m
Šířka 6 m
Materiál fólie LDPE fólie
Vlastnosti krycí fólie Odolný proti roztržení
Opakovaně použitelný ne
Teplotní odolnost do 120 °C
Druh produktu Zakrývací fólie

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100149832
EAN / GTIN 04054596501454
Číslo výrobce 7100149832
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Krycí fólie 3M™ Purple Premium Plus je vysoce kvalitní plastová fólie s vysokou hustotou, která chrání lakované povrchy vozidla před skvrnami od vlhkosti a únikem barev. Tento vysoce kvalitní film se snadno nanáší a velmi dobře obepíná povrch vozidla. Kromě toho lze maskovací pásku z fólie odstranit bez roztržení. Lze jej snadno řezat na vhodné kontury těla. Vydrží teplotu až 120 °C po dobu jedné hodiny, takže je vhodný pro sušení, jako jsou infračervené lampy a trouby. Díky speciální úpravě povrchu fólie se rozpouštědlové i vodné nátěry velmi dobře přilnou a během celého procesu lakování se neodloupou.

Výhoda:

  • Chrání lakované povrchy vozidla před vlhkostními skvrnami a rozkladem barev
  • Vysoce hustá, odolná proti roztržení, robustní a průhledná fólie, která spolehlivě váže mlhu spreje
  • Uživatelsky přívětivá manipulace a lepší přilnavost k vozidlům
  • Díky speciální úpravě zabraňuje odstranění základního nátěru, základního nátěru a čirého nátěru
  • Maskovací pásku lze odstranit bez trhání fólie.