{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | Purple Premium Plus | |
| Denominación del fabricante | 3M™ Purple Premium Plus Abdeckfolie | |
| Color | violeta | |
| Empleo típico | interior | |
| Longitud | 100 m | |
| Anchura | 6 m | |
| Material lámina | Lámina de LDPE | |
| Características lámina de recubrimiento | Resistente a rasgado | |
| Reutilizable | no | |
| Resistencia a la temperatura hasta | 120 °C | |
| Tipo de producto | Lámina de cubierta |
| Número de artículo | 7100149832 | |
| EAN / GTIN | 04054596501454 | |
| Número del fabricante | 7100149832 | |
| Fabricante/responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |