{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | Scotchcal ElectroCut | |
| Označení výrobce | Scotchcal ElectroCut Farbfolie 7125 | |
| Druh produktu | Lepicí fólie | |
| Šířka fólie | 1,22 m | |
| Délka fólie | 45,72 m | |
| Pevnost fólie | 50 | |
| Materiál fólie | polyvinylchlorid (PVC) | |
| S lepícími / přídržnými pruhy | ano | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 7100141800 | |
| EAN / GTIN | 00051128754108 | |
| Číslo výrobce | 7100141800 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |