3M™ Scotchcal™ ElectroCut™ barevná fólie 7125-58, vínová, 1220 mm x 45,72 m

Artiklové číslo: 7100074361
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Řada Scotchcal ElectroCut
Označení výrobce Scotchcal ElectroCut Farbfolie 7125
Druh produktu Lepicí fólie
Šířka fólie 1,22 m
Délka fólie 45,72 m
Pevnost fólie 50
Materiál fólie polyvinylchlorid (PVC)
S lepícími / přídržnými pruhy ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100074361
EAN / GTIN 00051128754146
Číslo výrobce 7100074361
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Výhoda:

  • Neprůhledný, litý, PVC film 50 µm tloušťka pro elektronické vykreslování, sítotisk a aplikace termotransferu
  • Ideální pro grafické aplikace, pro označování vozidel vozového parku, štítků, pásů, emblémů, značení, reklamních displejů a exteriérových fasád
  • K dispozici ve více než 80 standardních barvách
  • Ochranné papírové vložky.
  • Vhodné pro výrobu malých písem a komplikované grafiky do velikosti 0,95 cm modrá papírová vložka na bílých barevných fóliích 7125-10 a 7125-20 zajišťuje lepší viditelnost během procesu odřezání.
  • Všechny ostatní barvy mají bílou podšívkou.
  • S permanentním lepidlem, ideální pro použití na plochých a zakřivených površích a na nýtech
  • Přilne k materiálům, jako jsou: ABS pryskyřice, hliník (ACM/ACP), sklo, akryl, lak a další
  • Díky průhlednému lepidlu je výrobek vhodný pro použití na průhledných podkladech.
  • Podpořeno komplexním systémem 3M™ MCS™ záruka, který je až 7 let.
  • Pro větší odolnost a ochranu před povětrnostními vlivy lze použít s ochrannými lamináty 3M doporučenými pro ochranu před povětrnostními vlivy.
  • Navštivte https://www.3mdeutschland.de/3M/de_DE/werbetechnik/ressourcen/warranties/ pro více informací
  • Kompatibilní s 3M premaskovací a prestimulační pásky pro rychlé a snadné grafické aplikace.
  • Další informace o výběru a použití vhodných přenosových pásek pro tento produkt naleznete v části informace o produktu „Předmaskování aplikační pásky a překrytí pásky“.