• Vážení zákazníci, v sobotu 24. 10. 2026 od 9:00 do přibližně 11:00 proběhnou na eShopu údržbové práce. Během této doby může být zobrazení cen dočasně omezeno. Děkujeme za pochopení!

Scotch® Univerzální maskovací páska 2328, krémově bílá, 50 m x 36 mm, 24 kusů / krabice

Artiklové číslo: 7100137088
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 24 kusy
  • K objednání po násobcích: 24 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Scotch® 2328
Označení výrobce Scotch® Abdeckband 2328
S lepícími / přídržnými pruhy ano
Délka 50 m
Šířka 0,036 m
Materiál fólie Papír
Vlastnosti krycí fólie Voděodolné
Opakovaně použitelný ne
Druh produktu Zakrývací fólie

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100137088
EAN / GTIN 04054596674912
Číslo výrobce 7100137088
L-číslo L01310 1953
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Pro širokou škálu aplikací následného zpracování vozidel použijte krycí pásku Scotch® 2328. Naše béžová krycí páska Scotch® 2328 je cenově výhodná páska pro standardní aplikace. Mimo jiné se vyznačuje silnou přilnavostí, vysokou přilnavostí, možností odstranění zbytků a vynikající ostrostí hran. Maskovací páska Scotch® 2328 je odolná proti rozpouštědlům a zabraňuje propíchnutí. Navíc se pás dobře přizpůsobí. Je snadné se odtrhnout rukou.

Výhoda:

  • Vhodné jako univerzální maskovací páska pro širokou škálu aplikací
  • Adaptabilní pás s vynikající odolností proti roztržení hran
  • Vynikající přilnavost a odstranění zbytků
  • Odolné proti rozpouštědlům, chrání před propíchnutím