Scotch® Cinta de enmascarar 2328, beis, 36 mm x 50 m, 06311

Número de artículo: 7100137088
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 24 unidades
  • Pasos del pedido: 24 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie Scotch® 2328
Denominación del fabricante Scotch® Abdeckband 2328
Con bandas de pegamento/adhesivas sí
Longitud 50 m
Anchura 0,036 m
Material lámina Papel
Características lámina de recubrimiento Resistente al agua
Reutilizable no
Tipo de producto Lámina de cubierta

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100137088
EAN / GTIN 04054596674912
Número del fabricante 7100137088
Número L L01310 1953
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Use la cinta de enmascarado Scotch® 2328 para una amplia gama de aplicaciones de retoque de automóviles. Use nuestra cinta de enmascarado Scotch® 2328 de color beis como cinta económica de rendimiento medio. Ofrece muchas ventajas al taller, incluidos una fuerte adhesión, un agarre firme, una extracción limpia y una excelente definición de los bordes. La cinta de enmascarado Scotch® 2328 es resistente a los disolventes e impide el corrimiento. Además, la cinta presenta una gran adaptabilidad. Se corta a mano gracias a su gran resistencia a la rotura.

Ventaja:

  • Úsela en distintas aplicaciones como cinta de rendimiento medio.
  • Obtenga una cinta adaptable con una resistencia a la rotura excelente.
  • Extráigala de forma limpia y consiga una magnífica adhesión.
  • Es resistente a los disolventes e impide el corrimiento.