{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | Scotch 27 | |
| Označení výrobce | 3M™ ET 27 Glasgewebeband; Scotch® Glasfasergewebeband 27 | |
| Obal | volné | |
| Třída jakosti | Žádné | |
| Barva | Bílá | |
| Počet lepicích pásek | 1 ks | |
| Obsah | Jeden kus | |
| Druh produktu | Lepicí pásky | |
| Druh lepicí pásky | Jednostranné | |
| Nosný materiál | Tkanina | |
| Lepicí hmota | Přírodní kaučuk | |
| Teplotní odolnost max. | 130 stupeň | |
| Rozsah použití | Vnitřní oblast | |
| Použití | Izolovat; Montáž; Upevnit | |
| Vlastnosti | Elastické; Odolné proti oděru; odolný proti roztržení | |
| Délka L | 55 m | |
| Šířka B | 25 mm | |
| Tloušťka S | 0,18 mm |
| Katalogové číslo | 7100116843 | |
| EAN / GTIN | 04054596282230 | |
| Číslo výrobce | 7100116843 | |
| L-číslo | L01310 1465 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |