Scotch® 27 tkaná ze skleněných vláken, bílá, 19 mm x 20 m, 0,18 mm

Artiklové číslo: 7100119486
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 20 kusy
  • K objednání po násobcích: 20 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Řada Scotch 27
Označení výrobce 3M™ ET 27 Glasgewebeband; Scotch® Glasfasergewebeband 27
Obal volné
Třída jakosti Žádné
Barva Bílá
Počet lepicích pásek 1 ks
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Jednostranné
Nosný materiál Tkanina
Lepicí hmota Přírodní kaučuk
Teplotní odolnost max. 130 stupeň
Rozsah použití Vnitřní oblast
Použití Izolovat; Montáž; Upevnit
Vlastnosti Elastické; Odolné proti oděru; odolný proti roztržení
Délka L 20 m
Šířka B 19 mm
Tloušťka S 0,18 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100119486
EAN / GTIN 03134375300735
Číslo výrobce 7100119486
L-číslo L01310 190
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Páska ze skleněných vláken Scotch® 27 odolává poruchám napětí 3 000 v a je izolační materiál třídy B s teplotní odolností do 130 °C. Díky tomu je vhodný pro izolaci vysoce tepelně emitujících elektrických komponent a jako ochranné vinutí proti tepelnému záření. Stejně jako všechny pásy ze skleněných tkanin je obzvláště odolný proti roztržení a oděru. Tím je zajištěna dlouhá funkčnost i při silném mechanickém namáhání, například u elektromotorů. Díky své elasticitě se izolační páska potažená tepelně vytvrzovacím gumovým lepidlem dokonale přizpůsobí různým substrátům. Zároveň tisknutelná struktura tkaniny zajišťuje vynikající absorpci pryskyřic a laků.

Výhoda:

  • 0,178 mm tkaná textilní páska ze skleněných vláken s tepelně vyléčitelným pryžovým lepidlem citlivým na tlak
  • Určeno pro provoz v suchých 600V aplikacích, které vyžadují vysokou mechanickou pevnost a vysokou teplotní odolnost
  • Lepidlo je speciálně vyvinuto a připraveno pro ochranu proti korozi
  • Trhání hran, odolné proti oděru a přizpůsobitelné
  • Pro použití jako ochrana cívky, ukotvení, obvaz, Kern, vrstva a příčná izolace
  • Tisknutelné
  • Zpomalovač hoření podle UL® 510

Doporučení:

  • Pro ochranu před vysoce tepelnými elektrickými součástmi a jako ochranné vinutí proti tepelnému záření, jako ochrana kabelů při pájení a svařování.