3M™ 93-AK 221-1/C QS200 Kit de Jonction, Hybride, 1 Conducteur, 12/20 kV, 1x 95 - 300 mm², Connecteur à vis

Réf.: 7100095952
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 2 unités
  • Etapes de la commande : 2 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
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
Série QS200
Référence fabricant 3M™ Kaltschrumpfgarnitur für Mittelspannung Serie QS200
Label de qualité et de contrôle sans
Directive / Marquage aucun
Zone de protection ESD (EPA) non
Zone EX non

Identification et classification

Référence article 7100095952
EAN / GTIN 04054596179264
Réf. fabricant 7100095952
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

La série de jonctions en ligne 93-AK xx0-1 comprend le corps d'épissure en silicone QS200 rétractable à froid avec électrode intégrée, dispositif de contrôle des contraintes, isolation en élastomère de silicone et couche semi-conductrice externe, sur un mandrin amovible pré-expansé pour l'efficacité et la facilité d'installation. Les kits sont livrés avec un coulisseau à blindage cuivre, des ressorts à force constante et des tubes de regainage extérieurs rétractables à froid ou thermorétractables en caoutchouc EPDM à paroi épaisse. Les kits peuvent également être fournis avec un connecteur mécanique.

Avantage(s):

  • La conception polyvalente du corps d'épissure rétractable à froid préfabriquée monobloc permet une installation sur une large gamme de tailles et de types de câbles, ainsi qu'une installation rapide et facile à des températures allant de -20 °C à +50 °C.
  • L'électrode semi-conductrice intégrée forme une cage de Faraday au-dessus du connecteur et élimine l'utilisation de rubans et de remplissage.
  • Raccordement à la terre sans soudure au moyen d'un coulisseau à blindage cuivre et de ressorts à force constante.
  • Aucune chaleur ni flamme n'est requise pendant l'installation du corps d'épissure.
  • Aucun outil spécial requis pour l'installation