Tkaná skelná 3M™ ET 69, bílá, 47 mm x 33 m, 0,18 mm

Artiklové číslo: 7100091118
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 4 kusy
  • K objednání po násobcích: 4 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada
Scotch 69
Označení výrobce
3M™ ET 69 Glasgewebeband
Směrnice/označování
Směrnice o použití nebezpečných látek ve výrobě (RoHS)
Barva
Bílá
Počet lepicích pásek
1 ks
Obsah
Jednotlivý díl
Druh produktu
Lepicí pásky
Druh lepicí pásky
Jednostranné
Nosný materiál
Tkanina
Lepicí hmota
Syntetický kaučuk
Odolnost proti teplotám od
0 stupně
Odolnost proti teplotám do
200 stupně
Použití
Izolovat; Montáž; Upevnit
Vlastnosti
Elastické; Možnost popisování; Odolné proti oděru; odolný proti roztržení
Délka L
33 m
Šířka B
47 mm
Tloušťka S
0,18 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100091118
EAN / GTIN 04054596152410
Číslo výrobce 7100091118
L-číslo L01310 1556
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Páska Scotch® Glass Fiber Fabric Tape 69 je opatřena silikonovým lepidlem citlivým na tlak, odolným vůči vysokým teplotám, které po lepení zajišťuje vynikající přilnavost. Tento adaptabilní lepicí páska má nosič ze skelné tkaniny, který je odolný proti rozpadnutí a smršťování a poskytuje vynikající stabilitu. Vhodné pro teplotní rozsah od 0 do 200 °C. Certifikace UL, MM i 19166C, certifikace CSA a vyhovuje směrnici RoHS 2011/65/EU.

Výhoda:

  • Tepelné vytvrzování, silikonové lepidlo poskytuje zvýšenou přilnavost při vysokých teplotách
  • Materiál nosiče skleněné tkaniny je optimálně odolný proti smršťování a hoření
  • Používejte jako ochranu cívky, ukotvení, obvaz, Kern, vrstvu a příčnou izolaci
  • Tisknutelný, nabízí vysokou mechanickou pevnost a vynikající výkon, protože odolává vysokým teplotám
  • Vhodné pro teplotní rozsah 0 až 200 °C.
  • Certifikace UL, mil-i -19166C, certifikace CSA a vyhovuje směrnici RoHS 2011/65/EU
  • Zpomalovač hoření podle UL® 510
  • Vynikající absorpce pryskyřic a laků

Doporučení:

  • Izolační výztuž v mechanicky náročných a vysokoteplotních aplikacích
  • Kern, vrstva, konec a příčná izolace
  • Zakončení, návin a navíjení hlavy
  • Svazkování vodičů/kabelů a upevnění
  • Vinutí pólů obvazy motorů
  • Výztuha izolace drážky
  • Upevnění povrchových izolačních materiálů a dalších izolačních materiálů